{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 22 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 155 mm | |
Vite di serraggio per inserto per filettare | 279810 3 | |
Sottoplacchetta da 1,5° | 272606 1,5 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 279824 2 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 272001 25/22 | |
EAN / GTIN | 4045197430502 | |
Codice del produttore | 272001 25/22 |