{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Set di ricambi | 279981 1 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 272015 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983046 | |
Codice del produttore | 272015 25/16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Portainserti con bloccaggio a vite per filettatura 25/16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 71.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 126.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 126.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 150 | 153 | 153 |
Lunghezza della testina L1 | 27 | 30 | 30 |
Misura inserto | 16 | 16 | 16 |
Dimensione codolo | 25 | 25 | 25 |
Tipo di impiego | destro | destro | sinistro |
Ampiezza funzionale L4 | 25 | 25 | 25 |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |