{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Set di ricambi | 279981 1 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 272015 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983039 | |
Codice del produttore | 272015 20/16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Portainserti con bloccaggio a vite per filettatura 20/16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 64.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 115.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 115.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 125 | 128 | 128 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Lunghezza della testina L1 | 22 | 30 | 30 |
Misura inserto | 16 | 16 | 16 |
Dimensione codolo | 20 | 20 | 20 |
Tipo di impiego | destro | destro | sinistro |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |