Utensile per foratura e tornitura “5 in 1” 2,25×D 20 mm

Codice art.: 268409 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie “4 in 1”
⌀ Nominale D 20 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale LA 57,5 mm
Lunghezza codolo Ls 56 mm
Lunghezza utile L1 46 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
Inserto adatto ZCMX 10..
Set di viti per inserti 269028 43 (IP10; 2 Nm)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268409 20
EAN / GTIN 4062406273019
Codice del produttore 268409 20

Descrizione

Esecuzione:

Codolo cilindrico con battuta.

Uso:

1. Tornitura in piano di superfici frontali.
2. Foratura (allargatura e foratura integrale) − fondo del foro piano.
3. Tornitura longitudinale interna.
4. Tornitura longitudinale esterna.

Nota:

  • Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.
  • Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).
  • In caso di foratura superiore al ⌀ nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.
  • Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrorefrigerante (minimo 5 bar).

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello