ZCMX 10T308 HBZ140

Codice art.: 268434 HBZ140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ZCMX 10T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HBZ140
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 2 mm
Avanzamento f con tornitura 0,1 mm - 0,3 mm
Avanzamento f con foratura 0,03 mm - 0,12 mm
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 190 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 20 mm
Rivestimento PVD
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268434 HBZ140
EAN / GTIN 4062406273095
Codice del produttore 268434 HBZ140

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello