Utensile per foratura e tornitura “5 in 1” 2,25×D 12 mm

Codice art.: 268409 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie “4 in 1”
    ⌀ Nominale D 12 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Passaggio interno per LR
    Sporgenza totale LA 35 mm
    Lunghezza codolo Ls 45 mm
    Lunghezza utile L1 27 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    ⌀ d2 20 mm
    Inserto adatto ZCMX 06..
    Set di viti per inserti 269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 268409 12
    EAN / GTIN 4062406272999
    Codice del produttore 268409 12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Codolo cilindrico con battuta.

    Uso:

    1. Tornitura in piano di superfici frontali.
    2. Foratura (allargatura e foratura integrale) − fondo del foro piano.
    3. Tornitura longitudinale interna.
    4. Tornitura longitudinale esterna.

    Nota:

    • Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.
    • Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).
    • In caso di foratura superiore al ⌀ nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.
    • Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrorefrigerante (minimo 5 bar).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello