ZCMX 060204 HBZ310

Codice art.: 268423 HBZ310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  22.45 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  18.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto ZCMX 060204
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HBZ310
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale N
    Condizione di taglio continuo
    Profondità di taglio ap 0,2 mm - 4 mm
    Avanzamento f con tornitura 0,05 mm - 0,4 mm
    Avanzamento f con foratura 0,03 mm - 0,3 mm
    Velocità di taglio vc applicazione principale 200 m/min - 600 m/min
    Adatto per ⌀ utensile Dc 12 mm
    Rivestimento PVD
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 268423 HBZ310
    EAN / GTIN 4062406273828
    Codice del produttore 268423 HBZ310

    Tabella dati

    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello