ZCMX 060204, Tipo: HBZ030

Codice art.: 268423 HBZ030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ZCMX 060204
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HBZ030
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 2 mm
Avanzamento f con tornitura 0,1 mm - 0,3 mm
Avanzamento f con foratura 0,03 mm - 0,12 mm
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 200 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 12 mm
Rivestimento CVD
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268423 HBZ030
EAN / GTIN 4062406273804
Codice del produttore 268423 HBZ030

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Substrato più duro per garantire una durata maggiore, con sottile rivestimento CVD. Specifico per applicazioni di tornitura in piano e tornitura cilindrica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello