{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | “4 in 1” | |
⌀ Nominale D | 10 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 15 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
Inserto adatto | ZCMX 05.. | |
Set di viti per inserti | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268405 10 | |
EAN / GTIN | 4062406272906 | |
Codice del produttore | 268405 10 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |