{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | “4 in 1” | |
⌀ Nominale D | 14 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 21 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
Inserto adatto | ZCMX 07.. | |
Set di viti per inserti | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268405 14 | |
EAN / GTIN | 4067263802235 | |
Codice del produttore | 268405 14 |