{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | “4 in 1” | |
⌀ Nominale D | 20 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 30 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Inserto adatto | ZCMX 10.. | |
Set di viti per inserti | 269028 43 (IP10; 2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268405 20 | |
EAN / GTIN | 4062406272937 | |
Codice del produttore | 268405 20 |