Utensile per foratura e tornitura “4 in 1” 1,5×D 25 mm

Codice art.: 268404 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie “4 in 1”
⌀ Nominale D 25 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 37,5 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
Inserto adatto ZCMX 13..
Set di viti per inserti 269028 45 (IP20; 5 Nm)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268404 25
EAN / GTIN 4062406392499
Codice del produttore 268404 25

Descrizione

Esecuzione:

Codolo cilindrico.

Uso:

1. Tornitura in piano di superfici frontali.
2. Foratura (allargatura e foratura integrale) − fondo del foro piano.
3. Tornitura longitudinale interna.
4. Tornitura longitudinale esterna.

Nota:

  • Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.
  • Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).
  • In caso di foratura superiore al ⌀ nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.
  • Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrorefrigerante (minimo 5 bar).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello