{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | “4 in 1” | |
⌀ Nominale D | 16 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 24 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Inserto adatto | ZCMX 08.. | |
Set di viti per inserti | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268404 16 | |
EAN / GTIN | 4062406272845 | |
Codice del produttore | 268404 16 |