ZCMX 080304 HBZ140

Codice art.: 268425 HBZ140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.95 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ZCMX 080304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HBZ140
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 2 mm
Avanzamento f con tornitura 0,1 mm - 0,3 mm
Avanzamento f con foratura 0,03 mm - 0,12 mm
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 190 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 16 mm
Rivestimento PVD
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268425 HBZ140
EAN / GTIN 4062406273941
Codice del produttore 268425 HBZ140

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello