Utensile per foratura e tornitura “4 in 1” 1,5×D 12 mm

Codice art.: 268404 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie “4 in 1”
    ⌀ Nominale D 12 mm
    Tipo di impiego destra
    Passaggio interno per LR
    Lunghezza utile L1 18 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    Inserto adatto ZCMX 06..
    Set di viti per inserti 269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 268404 12
    EAN / GTIN 4062406272838
    Codice del produttore 268404 12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Codolo cilindrico.

    Uso:

    1. Tornitura in piano di superfici frontali.
    2. Foratura (allargatura e foratura integrale) − fondo del foro piano.
    3. Tornitura longitudinale interna.
    4. Tornitura longitudinale esterna.

    Nota:

    • Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.
    • Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).
    • In caso di foratura superiore al ⌀ nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.
    • Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrorefrigerante (minimo 5 bar).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello