Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura inserto: DM/4

Codice art.: 264838 DM/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.
  • Sistema: DM
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Tipo di impiego destra
Sistema DM
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 40 mm
Testina intercambiabile con codice ISO PWLNR
Inserto adatto WN.. 0804..
Angolo di registrazione 95 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 50 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Lunghezza complessiva L 33 mm
Leva 259015 18
Vite per leva 259018 18
Sottoplacchetta 269005 16
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264838 DM/4
EAN / GTIN 4067263707875
Codice del produttore 264838 DM/4

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello