{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Mute | |
Tipo di impiego | destra | |
Sistema | DM | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Punto di taglio / attacco | 40 mm | |
Testina intercambiabile con codice ISO | SIR | |
Inserto adatto | 22 | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 47 mm | |
Spostamento centrale L3 | 25,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 30 mm | |
Vite inserto | 269028 51 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 264838 DM/10 | |
EAN / GTIN | 4067263707936 | |
Codice del produttore | 264838 DM/10 |