{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Mute | |
Tipo di impiego | destra | |
Sistema | DM | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Punto di taglio / attacco | 40 mm | |
Testina intercambiabile con codice ISO | PTFNR | |
Inserto adatto | TN.. 1604.. | |
Angolo di registrazione | 91 grado | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 50 mm | |
Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 26 mm | |
Leva | 259015 20 | |
Vite per leva | 259018 19 | |
Sottoplacchetta | 269005 15 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 264838 DM/3 | |
EAN / GTIN | 4067263707868 | |
Codice del produttore | 264838 DM/3 |