{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Mute | |
Profondità interna fino a | 8×D | |
Oscillazione | evaporato | |
Sistema | QC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Campo non serrabile S | 84 mm | |
Lunghezza di serraggio consigliata | 80 mm | |
Set di viti di montaggio | 269026 1 | |
Connettore per attacco del lubrorefrigerante | 269208 | |
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione | 269207 | |
Testine intercambiabili adatte | 264834; 264835 | |
Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |
Codice articolo | 264890 QC/20 | |
EAN / GTIN | 4062406231170 | |
Codice del produttore | 264890 QC/20 |