Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale 25/16 mm

Codice art.: 261319 25/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master
⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A25R SVUCR/L16
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto VC.. 1604..
⌀ Preforatura minimo Dmin 31 mm
Spostamento centrale L3 17 mm
Altezza di serraggio L2 23 mm
Lunghezza della testina L1 40 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261319 25/16
EAN / GTIN 4062406711146
Codice del produttore 261319 25/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "GARANT Master" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello