Maschi a rullare a macchina GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSSE-PM, TiAlN, MF: 4X0,5

Codice art.: 139280 4X0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 2174
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M4×0,5
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 2174
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 4,5 mm
Quadro del codolo □ 3,4 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 3,8 mm
⌀ Filettatura 4 mm
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 12 mm
Serie GARANT Master
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139280 4X0,5
EAN / GTIN 4062406375119
Codice del produttore 139280 4X0,5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
38
Acciaio < 500 N/mm²
P
37
Acciaio < 750 N/mm²
P
35
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Master Form Steel:
Maschi a rullare ad alte prestazioni
di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per l’impiego in acciai.
  • Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.
  • Rivestimento HIPIMS a più strati per un’elevata resistenza all’usura.
  • Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

Download & documenti

Della stessa famiglia "GARANT Master" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello