{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M5×0,5 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 4,8 mm | |
⌀ Filettatura | 5 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Profondità filettatura | 15 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139290 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406375126 | |
Codice del produttore | 139290 5X0,5 |