Maschi a rullare a macchina GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM LR, TiAlN, MF: 14X1,5

Codice art.: 139290 14X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 2174
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M14×1,5
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 2174
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 13,3 mm
⌀ Filettatura 14 mm
Numero di scanalature per i trucioli 8
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 8
Profondità filettatura 42 mm
Serie GARANT Master
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139290 14X1,5
EAN / GTIN 4062406383985
Codice del produttore 139290 14X1,5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
42
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
38
Acciaio < 900 N/mm²
P
29
Acciaio < 1100 N/mm²
P
20
Acciaio < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Master Form Steel:
Maschi a rullare ad alte prestazioni
di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per l’impiego in acciai.
  • Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.
  • Rivestimento HIPIMS a più strati per un’elevata resistenza all’usura.
  • Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).
Con adduzione del lubrorefrigerante interna, attraverso le scanalature. Consente il massimo della durata nella lavorazione di fori ciechi e passanti.

Download & documenti

Della stessa serie "GARANT Master" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello