Maschio a macchina a rullare GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM Forma C 6GX, TiAlN, M: M2

Codice art.: 139205 M2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 2174
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M2
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 2174
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 3X 6GX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,4 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 2,8 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 1,85 mm
⌀ Filettatura 2 mm
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 6 mm
Serie GARANT Master
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139205 M2
EAN / GTIN 4062406373573
Codice del produttore 139205 M2

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
38
Acciaio < 500 N/mm²
P
37
Acciaio < 750 N/mm²
P
35
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschi a rullare ad alte prestazioni di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per l’impiego su acciai.
  • Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.
  • Rivestimento HIPIMS a più strati per un’elevata resistenza all’usura.
  • Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.
Classe di tolleranza: ISO 3X/6GX.

Uso:

Per pezzi trattati con uno strato galvanico protettivo oppure soggetti a deformazione post tempra.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschio a macchina a rullare GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM Forma C 6GX, TiAlN, M: M2

Maschio a macchina a rullare GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM Forma C 6GX, TiAlN, M: M2

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  50.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  52.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  31.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  35.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Misura del filetto M2 M2 M2 M2
Passaggio interno per LR no no no no
Direzione di taglio destro destro destro destro
Materiale da taglio HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E
Profondità filettatura 6 mm 3 mm 3 mm 6 mm
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
⌀ Codolo Ds 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Della stessa famiglia "GARANT Master" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello