Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E 6GX, TiAlN, M: M2

Codice art.: 139142 M2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 2174
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M2
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 2174
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 3X 6GX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,4 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 2,8 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 1,85 mm
⌀ Filettatura 2 mm
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 3 mm
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139142 M2
EAN / GTIN 4045197446626
Codice del produttore 139142 M2

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
23
Acciaio < 500 N/mm²
P
23
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Classe di tolleranza: ISO 3X / 6GX = maggiorazione di 0,02 − 0,04 mm.

Uso:

Per pezzi che verranno trattati con uno strato galvanico protettivo o soggetti a deformazione da tempra.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E 6GX, TiAlN, M: M2

Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E 6GX, TiAlN, M: M2

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  31.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  52.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  35.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  50.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento TiAlN TiN TiAlN TiAlN
Angolo di filetto 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado
Lunghezza complessiva L 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Tipo di filettatura M M M M
Norma filettatura DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Valore indicativo del ⌀ preforo 1,85 mm 1,85 mm 1,85 mm 1,85 mm
Tipo di prodotto Maschi a rullare Maschi a rullare Maschi a rullare Maschi a rullare

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello