{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M10 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Quadro del codolo □ | 8 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 9,35 mm | |
⌀ Filettatura | 10 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Profondità filettatura | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139142 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197446688 | |
Codice del produttore | 139142 M10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E 6GX M10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 46.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 86.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 52.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 81.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
⌀ Filettatura | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Normativa | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Quadro del codolo □ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare | Maschi a rullare | Maschi a rullare | Maschi a rullare |