{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 11,2 mm | |
⌀ Filettatura | 12 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Profondità filettatura | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139142 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197446695 | |
Codice del produttore | 139142 M12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E 6GX M12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 67.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 126.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 69.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 97.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Misura del filetto | M12 | M12 | M12 | M12 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Normativa | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Quadro del codolo □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |