{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12×1 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 11,55 mm | |
⌀ Filettatura | 12 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 8 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Profondità filettatura | 36 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139280 12X1 | |
EAN / GTIN | 4062406383879 | |
Codice del produttore | 139280 12X1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Maschi a rullare a macchina GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSSE-PM 12X1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 94.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 132.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 70.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 115.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | C | C | C | C |
Numero di scanalature per i trucioli | 8 | 6 | 3 | 8 |
Rivestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | senza | blu | verde | senza |
Lunghezza complessiva L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Passo della filettatura | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |