Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale 12/11 mm

Codice art.: 260932 12/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norm: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master
⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norm Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A12L STFCR/L11
Angolo di regolazione κ 90 grado
Inserto adatto TC.. 1102..
⌀ Preforatura minimo Dmin 14 mm
Spostamento centrale L3 7,2 mm
Altezza di serraggio L2 11 mm
Lunghezza della testina L1 24,3 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260932 12/11
EAN / GTIN 4062406677251
Codice del produttore 260932 12/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "GARANT Master" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello