DC. T 070202 HU7315-1

Codice art.: 260351 HU7315-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  12.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto DCGT 070202
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Tipo HU7315-1
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento non rivestito
    Impiego principale N
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli AF
    Tolleranza G
    Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,6 mm
    Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 600 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260351 HU7315-1
    EAN / GTIN 4062406769840
    Codice del produttore 260351 HU7315-1

    Tabella dati

    continuo
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello