{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Misura inserto | 7 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A16Q SDUCR/L07 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 20 mm | |
Spostamento centrale L3 | 11 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 14 mm | |
Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260342 16/07 | |
EAN / GTIN | 4045197653086 | |
Codice del produttore | 260342 16/07 |