Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 40/11mm

Codice art.: 260342 40/11
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 40 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A40T SDUCR/L11
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DC.. 11T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 49 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Altezza di serraggio L2 39 mm
Lunghezza complessiva L 300 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 3
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260342 40/11
EAN / GTIN 4045197656056
Codice del produttore 260342 40/11