DC. T 070202, Tipo: HB7415-1

Codice art.: 260351 HB7415-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  10.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 070202
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7415-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale S
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli TIS
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 110 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260351 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749613
Codice del produttore 260351 HB7415-1

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


DC. T 070202, Tipo: HB7415-1

DC. T 070202, Tipo: HB7415-1

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Codice ISO Inserto DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202
Condizione di taglio continuo continuo continuo
Tipo HB7415-1 HB7010-1 HB7120-1
Rompitrucioli TIS SS VS
Impiego principale S P M
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 110 m/min 150 m/min - 500 m/min 90 m/min - 290 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello