DC. T 070202 HB7315-1

Codice art.: 260351 HB7315-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCGT 070202
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7315-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli AF
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,6 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260351 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769857
Codice del produttore 260351 HB7315-1

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello