{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 10 mm | |
Misura inserto | 7 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Normativa | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SDHCR/L 1010E07 | |
Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 12 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 22 | |
Angolo di regolazione κ | 107,5 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260306 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197654861 | |
Codice del produttore | 260306 10/07 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portainserti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 10/07mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 88.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 88.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 88.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 88.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 88.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 129.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna |
Codice ISO portautensile | SDHCR/L 1010E07 | SCLCR/L 1010E06 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 |
Lunghezza della testina L1 | 7 mm | 10 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Normativa | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | Norma interna | DIN ISO 5610 |
Dimensione codolo | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di impiego | destro | destro | destro | destro | destro | destra |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |