Portainserti con bloccaggio a vite 12/07 mm

Codice art.: 260306 12/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 12 mm
    Misura inserto 7 mm
    Tipo di impiego destro
    Norma DIN ISO 5610
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile SDHCR/L 1212F07
    Inserto adatto DC.. 0702..
    Ampiezza funzionale L4 16 mm
    Lunghezza della testina L1 12 mm
    Lunghezza complessiva L 80 mm
    Set di viti per inserti 269028 22
    Angolo di regolazione κ 107,5 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260306 12/07
    EAN / GTIN 4045197654878
    Codice del produttore 260306 12/07

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello