• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Portainserti SCSCR 45°, per inserti CC.., a destra, Dim. codolo / Misura inserto: 10/06mm

Codice art.: 260000 10/06
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Normativa: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 10 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego destro
Normativa DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SCSCR/L 1010E06
Inserto adatto CC.. 0602..
Ampiezza funzionale L4 12 mm
Lunghezza della testina L1 12 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
Set di viti per inserti 269028 22
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260000 10/06
EAN / GTIN 4045197929136
Codice del produttore 260000 10/06
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello