Set di portainserti con bloccaggio, destra, Dim. codolo: 10mm

Codice art.: 265130 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 10 mm
Tipo di impiego destra
Norma DIN ISO 5610
Codice ISO portautensile SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
Inserto adatto CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Ampiezza funzionale L4 12 mm
Lunghezza della testina L1 10 mm; 13 mm; 21 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
Ricambi 269981 6
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265130 10
EAN / GTIN 4062406384647
Codice del produttore 265130 10