Set di portainserti con bloccaggio 16 mm

Codice art.: 265130 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Tipo di impiego destra
Norma DIN ISO 5610
Codice ISO portautensile SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Inserto adatto CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Ricambi 269981 2
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265130 16
EAN / GTIN 4045197941787
Codice del produttore 265130 16

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello