Portainserti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/09mm

Codice art.: 260006 16/09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego destro
Normativa DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SCLCR/L 1616H09
Inserto adatto CC.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 17 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 1
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260006 16/09
EAN / GTIN 4045197651624
Codice del produttore 260006 16/09

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello