Portainserti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/11mm

Codice art.: 260300 25/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego neutro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SDNCN 2525M11
Inserto adatto DC.. 11T3..
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 12,5 mm
Sporgenza totale L1 portainserti neutri 25 mm
Lunghezza complessiva L portainserti neutri 150 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 3
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Angolo di regolazione κ 62,5 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260300 25/11
EAN / GTIN 4045197878274
Codice del produttore 260300 25/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello