Portainserti con bloccaggio SDNCN 62,5°, per inserti DC.., neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11mm

Codice art.: 260300 20/11
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
Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego neutro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SDNCN 2020K11
Inserto adatto DC.. 11T3..
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 10 mm
Sporgenza totale L1 portainserti neutri 20 mm
Lunghezza complessiva L portainserti neutri 125 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 3
Vite per piastrina di appoggio 269013 2
Angolo di regolazione κ 62,5 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260300 20/11
EAN / GTIN 4045197878267
Codice del produttore 260300 20/11
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello