Portainserti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 12/07mm

Codice art.: 260300 12/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 12 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego neutro
Normativa DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SDNCN 1212F07
Inserto adatto DC.. 0702..
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 6 mm
Sporgenza totale L1 portainserti neutri 11 mm
Lunghezza complessiva L portainserti neutri 80 mm
Set di viti per inserti 269028 22
Angolo di regolazione κ 62,5 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260300 12/07
EAN / GTIN 4045197878243
Codice del produttore 260300 12/07

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello