• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Portainserti con bloccaggio SDNCN 62,5°, per inserti DC.., neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 10/07mm

Codice art.: 260300 10/07
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Normativa: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 10 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego neutro
Normativa DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SDNCN 1010E07
Inserto adatto DC.. 0702..
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 5 mm
Sporgenza totale L1 portainserti neutri 9,5 mm
Lunghezza complessiva L portainserti neutri 70 mm
Set di viti per inserti 269028 22
Angolo di regolazione κ 62,5 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260300 10/07
EAN / GTIN 4045197878236
Codice del produttore 260300 10/07
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello