{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Misura inserto | 9 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 5×D | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A16Q SCLCR/L09 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | CC.. 09T3.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 18 mm | |
Spostamento centrale L3 | 9 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
Vite inserto | 269022 3 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260028 16/09 | |
Codice del produttore | THC11606 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Barra alesatrice in acciaio 16/09 mm |
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 258.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di regolazione κ | 95 | 95 |
Profondità interna fino a | 5×D | 5×D |
Codice ISO portautensile | A16Q SCLCR/L09 | AH16Q SCLCR/L09 |
Inserto adatto | CC.. 09T3.. | CC.. 09T3.. |
Misura inserto | 9 | 9 |
Altezza di serraggio L2 | 15 | 15 |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice | Barra alesatrice |