{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Misura inserto | 6 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 5×D | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A12M SCLCR/L06 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | CC.. 0602.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 14 mm | |
Spostamento centrale L3 | 7 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Vite inserto | 269022 2 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260028 12/06 | |
Codice del produttore | THC11604 |