• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Barra alesatrice in acciaio A.. SCLCR 95°, per inserti CC.., a destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 25/09mm

Codice art.: 260028 25/09
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 5×D
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A25S SCLCR/L09
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 09T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 27 mm
Spostamento centrale L3 13,5 mm
Altezza di serraggio L2 24 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm
Vite inserto 269022 3
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260028 25/09
EAN / GTIN 4960664541232
Codice del produttore THC11610
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello