Barra alesatrice in acciaio 16/09 mm

Codice art.: 250037 16/09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Misura inserto 9 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Profondità interna fino a 3×D
    Norma DIN 8024
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile A16M PCLNR/L09
    Angolo di regolazione κ 95 grado
    Inserto adatto CN.. 09T3..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 20 mm
    Spostamento centrale L3 11 mm
    Altezza di serraggio L2 15,25 mm
    Lunghezza complessiva L 150 mm
    Leva 259015 11
    Vite per leva 259018 9
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250037 16/09
    EAN / GTIN 4045197925923
    Codice del produttore 250037 16/09

    Descrizione

    Esecuzione:

    Barre alesatrici PCLNL 95° per inserti CN.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello