Barra alesatrice in acciaio, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 50/19mm

Codice art.: 250037 50/19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 50 mm
Misura inserto 19 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A50U PCLNR/L19
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CN.. 1906..
⌀ Preforatura minimo Dmin 63 mm
Spostamento centrale L3 35 mm
Altezza di serraggio L2 48 mm
Lunghezza complessiva L 350 mm
Sottoplacchetta 259031 36
Leva 259015 13
Vite per leva 259018 13
Set di molle 259044 7
Set spine elastiche 259047 5
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250037 50/19
EAN / GTIN 4045197772336
Codice del produttore 250037 50/19

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello