{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Normativa | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A40T PCLNR/L16 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | CN.. 1606.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 50 mm | |
Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 38,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 300 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 35 | |
Leva | 259015 12 | |
Vite per leva | 259018 11 | |
Set di molle | 259044 6 | |
Set spine elastiche | 259047 4 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 250037 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654410 | |
Codice del produttore | 250037 40/16 |